Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme H FEBOS® ELS
Acier trempé, zingué. La vis de butée d'angle FEBOS est une vis PVC autoperceuse utilisée dans la fabrication de fenêtres en plastique.
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
Vis à filetage spécial pour plastique
Epaisseur max. de l'armature en fer : 2,5 mm
Longue section sans filetage
Cela évite que le filetage de la vis soit en prise. Si la vis arrive en prise, la pointe peut s'arracher ou la vis se casser.
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Pour la fixation des butées d'angle et de cisaillement ainsi que des gâches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!