Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS®plus
Acier zingué bleu, empreinte AW. Pour montage automatisé, tri par rouleau.
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
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Empreinte AW
- Transmission optimale du couple
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!