Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande auto-aggripante double face
Bande auto-aggripante double face - 1
Bande auto-aggripante double face - 2
Bande auto-aggripante double face - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande auto-aggripante double face

Ruban adhésif repositionnable polyvalent avec crochets à l'avant et velours au dos
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
Très haute qualité, matériau à crochets et à boucles épais


Assure un scellement fiable.



Ouvertures et fermetures répétées possibles


Le ruban peut être utilisé plusieurs fois pour réduire les coûts.



Applications souples


Le ruban peut être coupé à la longueur requise, ce qui le rend idéal pour les applications polyvalentes.



Facile à retirer, n'abîme pas les surfaces


Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé.

Indication

Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.