Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande auto-aggripante autocollante
Pour fixer de manière simple les échantillons de produits, les composants, les panneaux et pour les serrures de portes, de coffres et de capots et produits similaires
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
Epaisseur de fermeture :
Selon DIN 53.370 avec une pression de fermeture de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
Résistance thermique :
-30 °C à +85 °C
Type de colle :
Colle thermofusible à base de caoutchouc
Elément adhésif :
Crochet
Elément de fixation :
Œillets
La bande auto-aggripante n'est pas adaptée aux surfaces qui contiennent des plastifiants (par ex. PVC souple).
Forces de fermeture
Résistance au pelage et résistance au cisaillement testées conformément à la norme DIN 3415 Partie 2 Figures 5.2 et 5.3, valeurs moyennes (valeurs minimales entre parenthèses).
Utilisé dans l'industrie automobile, dans la construction de meubles, le secteur électronique, l'industrie textile et dans les domaines de la décoration et de la publicité. Collage sur surfaces lisses, poreuses et rugueuses.
Il suffit de coller, de riveter, de clouer ou d'agrafer les deux éléments. Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisses, d'huiles, d'agents de séparation et de solvants. Une fois fermés, les éléments peuvent être lavés à 60 °C, nettoyés chimiquement et repassés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!