Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 602
Poignée de porte  A 602 - 1
Poignée de porte  A 602 - 2
Poignée de porte  A 602 - 3
Poignée de porte  A 602 - 4
Poignée de porte  A 602 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 602

Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Protection anti-incendie testée


Satisfait aux exigences spécifiques pour les portes coupe-feu et anti-panique



Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant une tige carrée ou un axe anti-panique non monté avec alésage à l'avant ■ 9 mm.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.

Légende de classification : 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : B1


Niveau de sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 5


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.