Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.
La quincaillerie de poignée de porte est fournie avec un axe à expansion carré ou une tige carrée, non monté ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures de WC/salle d'eau et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!