Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable
Disque à meuler standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique présentant de très bonnes performances.
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
- Résistance à la rupture élevée
- Roue avec dureté moyenne
- Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413
- Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C.
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact correcte
- Aciers de construction généraux, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés, meulage des bords, des cordons de soudure et des surfaces. Acier inoxydable non allié, allié et fortement allié, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers au chrome nickel.
- Meulage des bords, ébavurage, l'arasage des cordons de soudure, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!