Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feutre pour retouche de peinture
Pour recolorer et couvrir les arêtes et les éraflures et pour pré-colorer les zones endommagées. La pointe du feutre à ressort assure un flux de peinture constant et donc un résultat optimal.
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
Application simple et rapide
- Pas besoin de pinceau ni de pot de peinture
- Prêt-à-l'emploi, séchage rapide
Vaste choix de couleurs
Couleurs assorties à diverses couleurs de bois.
Bonne adhérence
- Adhère sur de nombreuses surfaces, usage universel
- Résiste aux rayures et indélébile
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Les feutres de retouche de peinture ne sont pas rechargeables.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour recolorer et recouvrir les arêtes, éraflures, marques de frottement, défauts de retouche mineurs, et corriger la couleur du bois. Qualité de peinture optimisée pour un flux de peinture continu. Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Agiter le feutre pendant environ 30 secondes avant utilisation. On doit bien entendre les billes de mélange. Retirer le capuchon du feutre et maintenir le feutre avec la pointe orientée vers le haut. Appuyer brièvement sur "P" pour entendre la mise à l'air du feutre. Ensuite, orienter la pointe vers le bas pour activer le feutre. La pointe se remplit lentement de peinture lorsque l'utilisateur appuie sur "P". Appliquer une légère pression pour utiliser le feutre à un angle plat (environ 45°). La valve s'ouvre et la peinture s'écoule uniformément, en continu. Pendant l'application, ne pas appuyer sur "P" pour éviter tout écoulement incontrôlé de peinture.
Grâce à la forme de la pointe, il est facile de travailler dans les zones difficiles d'accès (coins, espaces étroits) avec précision.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!