Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur CEE-USE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur CEE-USE

Permet l'alimentation d'outillage et d'équipement électro-portatif équipés de fiches domestiques (USE) à partir d'un socle en brochage indsutriel (CEE)
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
  • Indice de protection: IP 44

  • Fiche mâle 2P+T / 230V / 16A

  • Prise femelle 2P+T / 230V / 16A

  • Connectique à vis en acier zinguée avec empreinte plat et cruciforme

  • Indication extérieure pour l'assemblage des corps

Conforme aux normes


IEC EN 60309-1


60309-2