Vente de matériel pour les professionnels

Les films et bâches de protection : indispensables pour la propreté de votre chantier

Pour tous les professionnels du secteur du bâtiment, würth vous propose sa gamme de films et bâches de protection afin de réaliser vos ouvrages en toute propreté.

Les professionnels du bâtiment sont soumis aux contraintes de propreté et de préservation de surface liées à la nécessité d’une qualité visuelle, ce produit est ainsi essentiel dans vos ouvrages quotidiens pour contrer les diverses agressions occasionnées lors de votre travail effectué sur chantier (rayures, salissures, poussières, différentes marques, …).

Ces films et bâches de protection font preuve d’écran de protection, ils sont souples et lisses, leur mise en place en est ainsi facilitée. Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, ils sont plus résistants aux déchirures et assurent ainsi une protection optimale.

Ils permettent de couvrir les grandes surfaces de plancher, les murs, les composants et les différents types d’installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, de rayures, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture. Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Précautions d'emploi

Pour bien choisir votre film ou bâche de protection, il faut faire attention aux dimensions que vous désirez, à l’épaisseur, au grammage, à la matière, à l’usage que vous voulez en faire, au niveau d’étanchéité, au nombre d’œillets, à la résistance aux températures, etc…

Après avoir soigneusement sélectionnée votre film ou bâche de protection, la première étape consiste à retirer l'emballage du rouleau. Ensuite, dérouler le film manuellement pour obtenir la longueur requise. Une fois la longueur requise obtenue, couper le film avec un couteau ou une paire de ciseaux. Généralement, les films de protection sont conçus pour être utilisés une seule fois. Selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois. Pour ce qui est de la bâche, il vous suffit de la déplier, elle peut alors être étendue.