Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film polyéthylène pour pied de cloison

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film polyéthylène pour pied de cloison

Film polyéthylène incolore pour pied de cloison

  • Couleur: Incolore
  • Longueur: 100 m
  • Épaisseur: 150 µm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Couleur Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0992410
26 cm Incolore 100 m 150 µm
1 pcs
0992412
32 cm Incolore 100 m 150 µm
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
  • Film polyéthylène incolore

  • Film basse densité obtenu par extrusion de matières premières vierges de haute qualité

  • L'utilisation de matières premières vierges assure une homogénéité et une résistance optimale

PV d'essai du Laboratoire National d'Essais pour la perméabilité à la vapeur d'eau

Conforme à la norme NF T54-101


Film conforme au DTU de mars 2005 repris dans la norme AFNOR NF P11-213