Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation chauffe-eau avec cheville Nylon
Pour la fixation de chauffe-eau, radiateurs, chaudières murales...
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Kit de fixation complet.
Cheville en Nylon.
La rondelle filetée mise en place sur la fixation du bas évite la compression de la plaque de plâtre.
Imputrescible, résistance aux influences climatiques et au vieillissement.
Stabilité thermique - 40° C à + 85° C.
- 4 chevilles,
- 2 tirefonds avec rondelles soudées,
- 2 goujons filetés M12,
- 2 rondelles d'appui filetées M12,
- 2 rondelles Ø 12 mm,
- 2 écrous M12.
Mettre en place les chevilles.
Pour les 2 fixations du haut, visser les 2 tirefonds avec rondelles soudées (laisser 5 mm pour pouvoir passer les pattes du chauffe-eau).
Pour les 2 fixations du bas, visser les 2 goujons à l'aide des deux écrous M12 (en faisant contre-écrou).
Visser ensuite la rondelle d'appui jusqu'à la plaque de plâtre.
Mettre le chauffe-eau en position.
Serrer les 2 tirefonds du haut et les deux écrous du bas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!