Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation rapide VARIFIX® Systemfix 41 pour le raccordement de tous rails de montage Varifix de la gamme 41
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 pour le raccordement de tous rails de montage Varifix de la gamme 41 - 1
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 pour le raccordement de tous rails de montage Varifix de la gamme 41 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation rapide VARIFIX® Systemfix 41 pour le raccordement de tous rails de montage Varifix de la gamme 41

Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour



Raccord verrouillé par friction avec le rail


Installation précise dans le rail de montage - alignement possible dans le rail



Montage à une main possible


Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle



Pour tous les modèles Systemfix 41


Suspension possible avec des tiges filetées pour les longueurs plus importantes



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.