Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Perméabilité au carburant extrêmement faible
- Bonne résistance thermique
- Hautement flexible
- Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
- Matière : FPM/ECO/AR/ECO (type 3E)
Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d'une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces
Ne convient pas :
- Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
- Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur
Remarque : les spécifications du fabricant en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées doivent être respectées.
Pour le pompage de carburants essence, diesel et biodiesel disponibles dans le commerce, et pour carburants diesel contenant du PME (RME)
Pour les carburants des voitures de tourisme
- Essence
- Diesel/biodiesel
- Carburants diesel contenant du PME (RME)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!