Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant
Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant - 1
Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Perméabilité au carburant extrêmement faible

  • Excellente résistance à la chaleur

  • Hautement flexible

  • Conforme à la Directive UE sur les véhicules hors d'usage

  • Matériel : FPM/ECO/AR/ECO (Type 3E) conformément à DIN 73379-1
Indication

Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d'une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces



Ne convient pas :


  • Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant

  • Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur


Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.

Article ni repris, ni échangé.