Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fond de joint PE
Fond de joint PE - 1
Fond de joint PE - 2
Fond de joint PE - 3
Fond de joint PE - 4
Fond de joint PE - 5
Fond de joint PE - 6
Fond de joint PE - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fond de joint PE

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Conforme DIN 18540


Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthylène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées



Evite toute adhérence trilatérale


Réduit les risques de fissuration sur les joints d'étanchéité et d'expansion



Carton distributeur


Avec le ∅ 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par une ouverture pré-perforée dans le carton



Vaste gamme d'applications


Utilisation universelle pour les joints de plomberie, de béton et de raccords de fenêtres

Indication

∅ 6–30 mm disponibles sous forme de rouleaux, ∅ 40 mm et 50 mm chacun disponible en longueur de 1 m

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.