Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife - 1
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife - 2
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife - 3
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife

Le fraise à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour détacher les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules

  • Qualité: Würth-Standard
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: Revêtement multicouche Magma
  • Nombre de dents: 2 PCS
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1200 N/mm²
  • Diamètre: 8 mm
  • Longueur: 44 mm
  • Diamètre de tige: 7,5 mm
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
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
Art. N° Qualité Matériau de coupe Finition Nombre de dents Quantité Cdt
Prix/Cdt
0710140080
Würth-Standard HSCo Revêtement multicouche Magma 2 PCS
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
Revêtement multicouche spécial Magma


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises à dépointer sans revêtement


Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises à dépointer classiques



Très bon centrage de la fraise sur le soudage par points et fraisage précis


Pointe de centrage 115°



Coupe sans bavures


Angle de pointe de 180° aux coins de rectification