Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise en carbure Denture MX

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure Denture MX

Fraise standard avec système de denture décalée pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et résistants (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.

  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux
  • Adapté aux duretés jusqu'à: 60 HRC
  • Qualité: Norme Würth
  • Type de dents: MX
  • Matière de coupe: HM
  • Finition: Brut
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Efficacité de coupe (système de points): 2 sur 4 points
  • Qualité/finition de surface (système de points): 2 sur 4points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de guidage (système de points): 2 sur 4 points
  • Forme de tige: Cylindrique

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Forme Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0616000000
Cylindrique 3 x 14 mm 38 mm 3 mm
1 pcs
0616000011
Cylindrique 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616000041
Cylindrique 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616001011
Forme cylindrique avec coupe droite 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616001021
Forme cylindrique avec coupe droite 8 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 pcs
0616001031
Forme cylindrique avec coupe droite 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 pcs
0616002000
Forme cylindrique à bout arrondi 3 x 13 mm 40 mm 3 mm
1 pcs
0616002011
Forme cylindrique à bout arrondi 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616002031
Forme cylindrique à bout arrondi 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 pcs
0616002041
Forme cylindrique à bout arrondi 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616003010
Sphérique 6 x 4,7 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616003031
Sphérique 9,6 x 8 mm 54 mm 6 mm
1 pcs
0616003041
Sphérique 12 x 11 mm 56 mm 6 mm
1 pcs
0616004011
Forme semi-circulaire 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616004041
Forme semi-circulaire 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616005041
Forme de goutte 12 x 21 mm 66 mm 6 mm
1 pcs
0616006041
Configuration de flamme 12 x 30 mm 75 mm 6 mm
1 pcs
0616007000
Ogive 3 x 14 mm 38 mm 3 mm
1 pcs
0616007011
Ogive 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616007031
Ogive 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 pcs
0616008041
Cône pointu 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
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
  • Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.