Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité pour axes
Rondelle de sécurité pour axes - 1
Rondelle de sécurité pour axes - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité pour axes

DIN 6799, acier, brut

  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Forme: RA
  • DIN: 6799
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour les arbres mini/maxi Convient pour diamètre de rainure Diamètre intérieur Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
049070
8-11 mm 7 mm 5,84 mm 14,3 mm
100 pcs
049080
9-12 mm 9 mm 6,52 mm 16,3 mm
100 pcs
049090
10-14 mm 9 mm 7,63 mm 18,8 mm
100 pcs
049032
4-5 mm 3,2 mm 2,7 mm 7,3 mm
100 pcs
049040
5-7 mm 4 mm 3,34 mm 9,3 mm
100 pcs
049023
3-4 mm 2,3 mm 1,94 mm 6,3 mm
100 pcs
0490100
11-15 mm 10 mm 8,32 mm 20,4 mm
50 pcs
0490120
13-18 mm 12 mm 10,45 mm 23,4 mm
50 pcs
0490150
16-24 mm 15 mm 12,61 mm 29,4 mm
50 pcs
049050
6-8 mm 5 mm 4,11 mm 11,3 mm
100 pcs
049060
7-9 mm 6 mm 5,26 mm 12,3 mm
100 pcs