- Compatible avec tous les pieds de meubles réglables de type U, hauteurs 48,5-136,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Douilles de perçage en acier trempé
- Extrêmement résistant, usure réduite
- Le trou de perçage horizontal peut être ajusté à l'aide de la clé Allen AF 6
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!