Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gâche d'angle
Gâche d'angle - 1
Gâche d'angle - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gâche d'angle

Pour portes en bois à feuillure

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Matériau : Acier 1,5 mm

  • Convient aux verrous un tour et double-tour à fermeture de l'intérieur (WC/salle de bain, couloirs) à pêne sortant de 20 mm maxi.

  • Convient aux portes en bois à feuillure

  • Peut être utilisée sur les portes DIN droite et DIN gauche.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.