Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection anti-coupures, hiver W-250 niveau C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection anti-coupures, hiver W-250 niveau C

Gant de protection anti-coupures hiver robuste enduction en mousse polymère, adapté pour les travaux dans des milieux humides, gras ou huileux

  • Jauge: 13
  • Matière de la doublure: Nylon/verre
  • Matière du revêtement: Mousse PVC
  • Normes: EN 420, EN 388, EN 511
  • Résistance aux coupures selon ISO 13997: C
  • Catégorie: 3

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Jauge Matière de la doublure Matière du revêtement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899403618
8 13 Nylon/verre Mousse PVC
6 pcs
0899403619
9 13 Nylon/verre Mousse PVC
6 pcs
0899403620
10 13 Nylon/verre Mousse PVC
6 pcs
0899403621
11 13 Nylon/verre Mousse PVC
6 pcs
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
  • Enduction 3/4 en mousse polymère PVC

  • Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à l'humidité.

  • Bonne préhension et propriétés respirantes

  • Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures

  • Doublure douce en éponge acrylique pour un maximum de confort
Indication

Version hiver : Pour temps froid