Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Genouillères Ergo

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères Ergo

Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux

  • Matière: Polyuréthane
  • Couleur: Noir
  • Norme EN: 14404
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
Art. N° Matière Couleur Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
089903050
Polyuréthane Noir 14404
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
Information on price display
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
  • En mousse de polyuréthane, processus de fabrication sans CFC

  • Résistance aux perforations jusqu'à 250 N (=25 kg)

  • Fixation à l'aide de sangles extra-larges (40 mm)

  • Le matériau Ergo-Fix positionne la sangle supérieure sur la cuisse, empêchant cette dernière de glisser sur l'arrière du genou et de couper la circulation du sang

  • Mousse extrêmement épaisse pour une position à genoux confortable