Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gonfleur UNIV'AIR®
Capacité standard - Destiné au gonflage et à la surveillance de la pression d'air
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre avec protection contre les chocs en caoutchouc sur le manomètre
- Manomètre imperméable avec cadran à échelle décimale (1 bar est divisé en 10 parties) pour une lecture simple et précise des valeurs
- Tous les composants sont constitués de matériaux résistants à la corrosion qui peuvent également être utilisés à l'extérieur
Important : Les appareils Mast Air et Univ'Air sont conformes à la directive européenne 86/217/CEE et à la norme AFNOR R63-302. Chaque appareil est fourni avec un certificat de pression pour manomètre de pneus de véhicule, qui présente les informations suivantes :
- Références de directive/norme
- Certificat d'autorisation du modèle
- Numéro de série
- Contrôle de précision (étalonnage)
Nous vous recommandons de conserver ce document en lieu sûr !
Modèle homologué selon la directive 86/217/CEE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!