Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif de gonflage MAST AIR®
Dispositif de gonflage MAST AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP> - 1
Dispositif de gonflage MAST AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP> - 2
Dispositif de gonflage MAST AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP> - 3
Dispositif de gonflage MAST AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de gonflage MAST AIR®

Capacité standard - Destinée au gonflage et à la surveillance de la pression d'air par bouton-poussoir
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
  • Corps ABS robuste avec protection contre les chocs en caoutchouc pour manomètre

  • Manomètre imperméable avec cadran à échelle décimale (1 bar est divisé en 10 parties) pour une lecture simple et précise des valeurs

  • Tous les composants sont constitués de matériaux résistants à la corrosion qui peuvent également être utilisés à l'extérieur

  • Raccords d'air d'admission et de sortie pivotants qui empêchent la torsion du tube
Indication

Le gonfleur MAST AIR doit être raccordé au réseau d'air comprimé, même lors de la seule vérification de pression



Important : Les appareils Mast Air et Eurodainu sont conformes à la directive européenne 86/217/CEE et à la norme AFNOR R63-302. Chaque appareil est fourni avec un certificat de pression pour manomètre de pneus de véhicule, qui présente les informations suivantes :


  • Références de directive/norme

  • Certificat d'autorisation du modèle

  • Numéro de série

  • Contrôle de précision (étalonnage)

Nous vous recommandons de conserver ce document en lieu sûr !

Modèle homologué selon la directive 86/217/CEE