Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/A4

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4

  • Matière: Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
0904616100
M16 220 mm 24mm
10 pcs
0904616220
M16 340 mm 24mm
10 pcs
0904616180
M16 300 mm 24mm
10 pcs
0904616205
M16 325 mm 24mm
10 pcs
0904616160
M16 280 mm 24mm
10 pcs
0904620130
M20 265 mm 30mm
5 pcs
0904620150
M20 285 mm 30mm
5 pcs
0904621206
M12 220 mm 19mm
25 pcs
0904621207
M12 255 mm 19mm
20 pcs
0904621208
M12 275 mm 19mm
20 pcs
0904621210
M12 300 mm 19mm
20 pcs
0904621211
M12 325 mm 19mm
20 pcs
5928458011
M8 65 mm 11 mm 13mm
100 pcs
5928408010
M8 75 mm 21 mm 13mm
100 pcs
5928408015
M8 80 mm 26 mm 13mm
100 pcs
5928408030
M8 95 mm 41 mm 13mm
100 pcs
5928408050
M8 115 mm 61 mm 13mm
100 pcs
5928408100
M8 165 mm 111 mm 13mm
50 pcs
5928451010
M10 70 mm 10 mm 17mm
50 pcs
5928451020
M10 80 mm 20 mm 17mm
50 pcs
5928410010
M10 90 mm 30 mm 17mm
50 pcs
5928410015
M10 95 mm 35 mm 17mm
50 pcs
5928410020
M10 100 mm 40 mm 17mm
50 pcs
5928410030
M10 110 mm 50 mm 17mm
50 pcs
5928410050
M10 130 mm 70 mm 17mm
50 pcs
5928410075
M10 155 mm 95 mm 17mm
50 pcs
5928410100
M10 180 mm 120 mm 17mm
50 pcs
5928452010
M12 85 mm 10 mm 19mm
25 pcs
5928452020
M12 95 mm 20 mm 19mm
25 pcs
5928412015
M12 110 mm 35 mm 19mm
25 pcs
5928412020
M12 115 mm 40 mm 19mm
25 pcs
5928412030
M12 125 mm 50 mm 19mm
25 pcs
5928412050
M12 145 mm 70 mm 19mm
25 pcs
5928412065
M12 160 mm 85 mm 19mm
25 pcs
5928412085
M12 180 mm 105 mm 19mm
25 pcs
5928412105
M12 200 mm 125 mm 19mm
25 pcs
5928456015
M16 115 mm 15 mm 24mm
20 pcs
5928416005
M16 125 mm 25 mm 24mm
20 pcs
5928416015
M16 135 mm 35 mm 24mm
20 pcs
5928416025
M16 145 mm 45 mm 24mm
20 pcs
5928416050
M16 170 mm 70 mm 24mm
20 pcs
5928416080
M16 200 mm 100 mm 24mm
10 pcs
5928420030
M20 165 mm 30mm
10 pcs
5928420060
M20 195 mm 30mm
10 pcs
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
  • Charges élevées, entraxes et distances aux bords faibles

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Installation traversante rapide

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage


Profondeur d'ancrage réduite


  • Réduit le perçage pour gagner du temps

  • Vaste gamme d'applications
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)