Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/A4

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions
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
  • Charges élevées, entraxes et distances aux bords faibles

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Installation traversante rapide

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage


Profondeur d'ancrage réduite


  • Réduit le perçage pour gagner du temps

  • Vaste gamme d'applications
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)