Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6 - 1
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6 - 2
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6
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
  • Filetage : M6 x 8 mm

  • Longueur de l'arbre : 40,3 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.