Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille fendue
Goupille fendue - 1
Goupille fendue - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille fendue

DIN 94, acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • DIN: 94

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre extérieur de bague longitudinal Diamètre extérieur de bague transversal Quantité Cdt
Prix/Cdt
04742 40
2 mm 40 mm 4 mm 3,2 mm
100 pcs
047416 32
1,6 mm 32 mm 3,2 mm 2,4 mm
100 pcs
047432 32
3,2 mm 32 mm 6,4 mm 5,1 mm
50 pcs
047432 45
3,2 mm 45 mm 6,4 mm 5,1 mm
50 pcs
047432 63
3,2 mm 63 mm 6,4 mm 5,1 mm
50 pcs
04744 40
4 mm 40 mm 8 mm 6,5 mm
50 pcs
04744 50
4 mm 50 mm 8 mm 6,5 mm
50 pcs
04745 40
5 mm 40 mm 10 mm 8 mm
50 pcs
04745 50
5 mm 50 mm 10 mm 8 mm
50 pcs
047463 63
6,3 mm 63 mm 12,6 mm 10,3 mm
50 pcs
047425 30
2,5 mm 30 mm 5 mm 4 mm
100 pcs
047425 40
2,5 mm 40 mm 5 mm 4 mm
100 pcs
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
  • Pour sécuriser des écrous à créneaux avec des boulons, ou des embouts filetés avec orifice pour goupille fendue (par ex. système de direction et engrenages de suivi dans les véhicules motorisés)

  • Pour fixer les boulons à goupille fendue