Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisse multi-usage I
Graisse multi-usage I - 1
Graisse multi-usage I - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisse multi-usage I

Graisse universelle saponifiée à base de lithium

  • Poids net: 400 g
  • Type de récipient: Cartouche
  • Base savon: 12-Hydroxystéarate de lithium
  • Code de graisse: K2K-30
  • Température d'utilisation min./max.: -30 à 130 °C
  • Couleur: Jaune
  • Classe NLGI/conditions: 2 / avec la norme DIN 51818
  • Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions: 110 mm²/s / à 40°C
  • Point de goutte min./condition: 180 °C / conforme à la norme DIN ISO 2176
  • Pénétration travaillée min./max. /conditions: 265-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137
  • Durée/catégorie de protection anticorrosion: Catégorie de corrosion 0
  • Charge de soudage VKA: 1800 N
  • Durée de stockage après production: 60 Mois
  • Base d'huile: Huile minérale
  • Système de lubrification: Graisse
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité: 1 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Conditions de viscosité de la base d'huile: à 40°C
  • Conditions de point de goutte: conforme à la norme DIN ISO 2176
  • Température d'utilisation min.: -30 °C
  • Température d'utilisation max.: 130 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 130 °C
  • Conditions de pénétration: conforme à la norme DIN ISO 2137
  • Conditions pour la nuance NLGI: avec la norme DIN 51818
  • Conditions de durée de protection anticorrosion: conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor
  • Conditions pour charge de soudage VKA: conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne)
  • Sans résine: Oui
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Sans métaux lourds: Oui
  • Chlorique: Non
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
Art. N° Poids net Type de récipient Base savon Code de graisse Quantité Cdt
Prix/Cdt
08938701
400 g Cartouche 12-Hydroxystéarate de lithium K2K-30
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
  • Stable sous de fortes contraintes et résistante à l'oxydation

  • Forme un film lubrifiant idéal pour repousser les poussières et les saletés

  • Bonnes propriétés adhésives

  • Sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOX
Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.