Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture
Graisse EP-2 à base de lithium/calcium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Très bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression (EP)
- Haute résistance au cisaillement
- Haute résistance aux intempéries
- Haute résistance à l'eau et à la vapeur
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines.
Particulièrement adapté aux appareils et machines lourdement chargés, tels que les engins de chantier ou les machines agricoles. La zone opérationnelle couvre une large gamme d'applications telles que les roulements à rouleaux et à billes fortement chargés, les roulements à rouleaux de travail et de support, les systèmes de cisaillement à chaud et à froid, les roulements à rouleaux et les roulements simples, etc. Idéal pour une utilisation même dans des conditions extrêmement défavorables, comportant notamment de l'humidité, de la vapeur, de la poussière ou de la boue ou bien dans des conditions météorologiques extrêmes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!