Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisseur 45°, forme B
Graisseur 45°, forme B - 1
Graisseur 45°, forme B - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisseur 45°, forme B

DIN 71412 B, acier zingué blanc (A2K), filetage autotaraudeur

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal x pas Longueur Longueur de filetage (filetage métrique) Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
098650
M6 x 1 20,0 mm 5,5 mm 9mm
25 pcs
098651
M8 x 1 20,0 mm 5,5 mm 9mm
25 pcs
098652
M10 x 1 20,0 mm 5,5 mm 11mm
25 pcs
0986515
M8 x 1.25 20,0 mm 5,5 mm 9mm
25 pcs
098620 002
M7 x 1 23,5 mm 5,5 mm 9mm
25 pcs
098620 006
M10 x 1.25 25 mm 25 mm 11mm
25 pcs