Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse pour rail carrée VARIFIX® Type GK-2
Coulisse pour rail à glissement fluide pour charges élevées
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
- Grande distance de coulissement jusqu'à 125 mm
- Raccord de support de tuyau variable via des pièces filetées / tiges filetées
- Convient également pour le montage mural avec guide-tube horizontal et vertical
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB (Conseil allemand pour les constructions durables)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!