Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gyrophare LED Avec aimant
Gyrophare LED Avec aimant - 1
Gyrophare LED Avec aimant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gyrophare LED Avec aimant

Homologation ECE R65 et ECE R10

  • Couleur: Orange
  • Diamètre: 154 mm
  • Hauteur: 141 mm
  • Indice de protection IP: IP 54
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
Art. N° Couleur Diamètre Hauteur Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812420303
Orange 154 mm 141 mm IP 54
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
  • Conception : 12 V/24 V

  • Gyrophare à fixation magnétique

  • avec câble enroulable pour prise allume-cigare

  • homologué - ECE R65 et ECE R10

  • fabriqué en Suisse