Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gyrophare LED pour tube à enfoncer
Gyrophare LED pour tube à enfoncer - 1
Gyrophare LED pour tube à enfoncer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gyrophare LED pour tube à enfoncer

Conception plate

  • Couleur: Orange
  • Diamètre: 128 mm
  • Hauteur: 166 mm
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Art. N° Couleur Diamètre Hauteur Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812420304
Orange 128 mm 166 mm IP 65
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
  • Conception : 12 V/24 V

  • support de montage à tube flexible pour tube à enfoncer ISO 4148/4165

  • homologué - ECE R65 et ECE R10

  • fabriqué en Suisse