Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile 2 temps biodégradable
Lubrifiant synthétique biodégradable pour moteurs 2 temps refroidis à air
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Grande stabilité thermique
- garantissant une bonne lubrification des chambres de combustion, sans risque de serrage ou de gommage des segments
- Excellente résistance à l'oxydation
- prévenant la formation de vernis et le blocage des roulements d'embiellage
- Pouvoir dispersant élevé
- permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus de combustion, ce qui garantit la propreté des lumières de transfert et d'échappement
- Très faible teneur en cendres sulfatées
- prémunissant contre le préallumage à haute température, ou le perlage des bougies
2 T Bio passe largement les trois séquences ASTM de la classification API TC
Séquence I : Vernis piston et gommage segments
Séquence II : Serrage
Séquence III : Préallumage
2 T Bio répond aux spécifications : JASO FD
2 T Bio est une huile entièrement synthétique, biodégradable, déstinée aux moteurs 2 Temps refroidis par air, fonctionnant dans un environnement sensible : forêts, jardins publics ou privés, sites classés, parcs naturels, zones de loisirs, terrains de golf
Elle est donc spécialement recommandée pour les moteurs de tondeuses à gazon ou de troçonneuses, lorsque la protection de l'environnement constitue une contrainte importante
2 T Bio s'utilise en mélange à 2% dans le carburant
L'emploi d'essence sans plomb (RON 95 ou 98) est vivement recommandé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!