Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Humidimètre à pointes WHM 95
Mesure par piquage du taux d'humidité des matériaux jusqu'à 90 %
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Coque en ABS : résiste aux chocs et aux chutes
- Forme compacte et ergonomique : prise de mesure dans toutes les positions
- Ecran d'affichage LCD : 4 lignes d'affichage pour une parfaite lisibilité et résolution d'affichage : 0.05
- Eclairage de l'écran : lecture des mesures dans les endroits sombres
- Indicateur de charge : permet d'anticiper le changement de pile
- Mesure par piquage : rapidité d'affichage des valeurs
- Fonctions " hold/min/max " : mesure figée et valeur minimale/maximale pour un éventuel report sur relevé papier
- Menu avec bip et auto-extinction : pour une confirmation de la prise mesure et une durée d'utilisation plus importante
- Capuchon de protection avec plots de contact : permet de réaliser un auto-test pour vérifier le bon calibrage de l'appareil
- Livré avec une housse de protection attache-ceinture, le capuchon de protection, un jeu de pointes, un certificat d'ajustage et la notice d'utilisation
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
Appareil destiné au peintre, carreleur, plâtrier, tapissier-décorateur, parqueteur, charpentier, menuisier, bucheron, au constructeur ossature bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!