Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête plate hexalobulaire
Vis à tête plate hexalobulaire - 1
Vis à tête plate hexalobulaire - 2
Vis à tête plate hexalobulaire - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête plate hexalobulaire

ISO 14583 acier inoxydable A4-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 73 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Indication

Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.


Ainsi, les éléments de fixation à empreinte TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.


Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.