Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée fendue ISO 2010, acier 4.8, brut
Vis à tête fraisée bombée fendue ISO 2010, acier 4.8, brut - 1
Vis à tête fraisée bombée fendue ISO 2010, acier 4.8, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée fendue ISO 2010, acier 4.8, brut
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
La norme ISO 2010 remplace la norme DIN 964 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le diamètre nominal pour