Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique, non trempée
Goupille cylindrique, non trempée - 1
Goupille cylindrique, non trempée - 2
Goupille cylindrique, non trempée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique, non trempée

ISO 2338, acier brut (m6)

  • Normes: ISO 2338
  • Matière: Acier
  • Version: Non trempé
  • Finition: Brut
  • Classe de tolérance: m6
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Hauteur du cône Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
5094001004
1 mm 4 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001008
1 mm 8 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001010
1 mm 10 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094003008
3 mm 8 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003010
3 mm 10 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003012
3 mm 12 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003014
3 mm 14 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003016
3 mm 16 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003018
3 mm 18 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003020
3 mm 20 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003024
3 mm 24 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003028
3 mm 28 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003030
3 mm 30 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094004010
4 mm 10 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004012
4 mm 12 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004014
4 mm 14 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004016
4 mm 16 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004018
4 mm 18 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004020
4 mm 20 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004024
4 mm 24 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004028
4 mm 28 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004030
4 mm 30 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004032
4 mm 32 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004036
4 mm 36 mm 0,63 mm ISO 2338
500 pcs
5094004040
4 mm 40 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094005012
5 mm 12 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005014
5 mm 14 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005016
5 mm 16 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005018
5 mm 18 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005020
5 mm 20 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005024
5 mm 24 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005028
5 mm 28 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005030
5 mm 30 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs