Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression - 1
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression

ISO 4014, acier 5.6, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 50 versions
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
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.

Indication
  • Les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014, résistance 5.6, sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 5-2.

  • Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du document AD/AD 2000 Code de pratique W7 et du document TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1. (suivant DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.

  • La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.