Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs - 1
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs

ISO 4017, acier inoxydable A4, brut, avec filetage total

Lire la description de l'article

Disponible en 69 versions
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
Vis tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs conformes à la règlementation AD/TRD, avec filetage total conforme à la norme DIN EN ISO 4017

Indication
  • Les vis tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4017 sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032.

  • Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du document AD/AD 2000 Code de pratique W7 et du document TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1.