Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 acier brut forme A ISO 8735, acier, brut, type A, trempé (avec chanfrein et taraud), tolérance m6
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 acier brut forme A ISO 8735, acier, brut, type A, trempé (avec chanfrein et taraud), tolérance m6 - 1
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 acier brut forme A ISO 8735, acier, brut, type A, trempé (avec chanfrein et taraud), tolérance m6 - 2
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 acier brut forme A ISO 8735, acier, brut, type A, trempé (avec chanfrein et taraud), tolérance m6 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique ISO 8735 m6 acier brut forme A ISO 8735, acier, brut, type A, trempé (avec chanfrein et taraud), tolérance m6

Lire la description de l'article

Disponible en 69 versions
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
Diamètre nominal, tolérance m6