Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert cylindrique cranté, tête réduite
Insert cylindrique cranté, tête réduite - 1
Insert cylindrique cranté, tête réduite - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert cylindrique cranté, tête réduite

Crantage sur flanc de rivet pour éviter tous risques de rotation

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme de tête: Petite tête fraisée

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre de tête Diamètre extérieur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
091774
M4 6,75 mm 5,9 mm 10,0 mm
100 pcs
0917710
M10 14,5 mm 12,9 mm 20,6 mm
50 pcs
091775
M5 8 mm 6,9 mm 12 mm
100 pcs
091776
M6 10 mm 8,9 mm 13,5 mm
100 pcs
091778
M8 12 mm 10,9 mm 16,5 mm
50 pcs
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
  • 1 écrou et 1 rivet aveugle en une seule pièce

  • Fixation d'éléments par un système de rivetage et de boulonnage, qui permet l'emploi de la visserie métrique

  • Insert taraudé tête réduite zingué

  • Permet une fixation affleurante sur un support de faible épaisseur

  • Utilisation simple et rapide, il ne nécessite pas d'opération de fraisage après perçage

Il permet de réaliser


  • Une fixation sur un support ne pouvant être taraudé

  • Un assemblage démontable grâce à son filetage métrique

  • Une fixation répondant à des contraintes précises en terme de traction et cisaillement