Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jauge de réparation d'impact de pierre
Jauge de réparation d'impact de pierre - 1
Jauge de réparation d'impact de pierre - 2
Jauge de réparation d'impact de pierre - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jauge de réparation d'impact de pierre

Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires
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
Pour évaluer les dommages dus aux éclats de pierres sur le pare-brise


  • Seuls les dommages dus aux éclats de pierres ne se trouvant pas dans le champ de vision longue distance du conducteur peuvent être réparés

  • Détection et évaluation simples des réparations d'éclats de pierres ou remplacement du pare-brise


Outil permettant de fournir des conseils d'expert aux clients à la réception du département Service


Offre un moyen simple d'apporter de la valeur ajoutée et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'atelier



Conception de qualité supérieure


  • Caoutchouc porteur placé dans les coins : le pare-brise n'est pas rayé et ne glisse pas

  • Conception incurvée, pour un meilleur ajustement sur le pare-brise

  • Qualité de plastique optimale


Aides au marquage supplémentaires


  • Longueur de fissure (max. 50 mm)

  • Diamètre max. du cratère (5 mm)

  • Surface des bords (environ 100 mm)
Indication

Les conditions obligatoires ont été ajoutées au modèle.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.