Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mâles 6 pans rabattable, TX
TX, dans un boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, 8 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Douille TX
- Lame arrondie
- Chromée mate
- Contenu : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Bouton d'éjection pratique permettant de choisir la taille de clé souhaitée en toute simplicité
- La position à 180° permet de l'utiliser comme un tournevis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!