Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 1
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 2
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 3
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA

Tête sphérique, version extra-longue avec anneau de maintien, sur un support en plastique avec fonction coulissante, 9 pièces.
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
  • Acier chrome vanadium, trempé, chromé mat

  • La tête sphérique permet de serrer les vis à des angles allant jusqu'à 25°

  • Support en plastique avec fonction coulissante pour ouverture d'une seule main

  • Contenu :
  • 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10


Bague en acier ressort


  • La bague en acier ressort haute résistance maintient les vis parfaitement serrées dans n'importe quelle position

  • A partir de la taille 3 mm