Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tournevis de précision VDE, plat/cruciformes (PH) 7 pièces
Comprend cinq tournevis à fente et deux tournevis cruciformes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Test de routine dans un bain d'eau avec tension de test de 10 kV
- Marquage d'identification avec l'année de fabrication
- Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)
- Lame : Lame ronde isolée, brunie
- Empreinte plate : DIN 5264-A, ISO 2380
- Empreinte cruciforme : ISO 8764-PH
EN 60900, CEI 60900
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!