Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de vis d'ancrage COLDMELT®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de vis d'ancrage COLDMELT®

Point de raccordement à vis pour connecteur en coupelle et fixation de raccords. Application à l'aide du dispositif de fusion à froid COLDMELT® KSG-E

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Application rapide


  • L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.

  • Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.


Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers



Applications polyvalentes


Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau



Economique


Pas de coûts supplémentaires pour la colle

Indication

Merci de consulter les données de conception pour s'assurer de la bonne application.



Technologie COLDMELT®


L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages COLDMELT®. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.

La technologie Würth COLDMELT® repose sur la technologie brevetée WoodWelding®, utilisée dans le cadre d'un octroi de licence par WW WoodWelding GmbH, Suisse.

Article ni repris, ni échangé.