Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout fileté M8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout fileté M8

Kit avec embout fileté pour une installation rapide

  • Diamètre: 2,5 mm
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 2 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255001030
1 m 2,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255001031
3 m 2,5 mm 2 PCS
1 pcs
5255001032
5 m 2,5 mm 2 PCS
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
  • 4 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3, 5 ou 10 mètres

  • Fixation de l'embout fileté au plafond par l'intermédiaire d'une cheville pour béton